{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002259 | |
Número del fabricante | 113020 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,8mm
a petición
En stock
313 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
445 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |