{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 4,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 6 mm | |
Longitud total L | 26 mm | |
⌀ de mango Ds | 1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197001863 | |
Número del fabricante | 113020 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 1 mm
a petición
En stock
358 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
582 piezas en stock
1,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
538 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 26 | 34 | 34 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 6 | 12 | 12 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |