{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002341 | |
Número del fabricante | 113020 5,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 5,6 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 5,6 | 5,6 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 |
Tipo | FS | N |
⌀ de mango Ds | 5,6 | 5,6 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 |