Broca corta HSS-E FS 5 mm

Número de artículo: 113020 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,55 € / Unidad
a petición
En stock
2.194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norm DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 18,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 26 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113020 5
EAN / GTIN 4045197002273
Número del fabricante 113020 5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E FS 5 mm

Broca corta HSS-E FS 5 mm

a petición
En stock
2.194 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.633 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.677 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.702 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
1,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.470 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2
anillo de color sin sin azul sin sin
Material de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS HSS
Ángulo de punta 135 135 135 135 135
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 26 52 52 17 17
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra