{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 17 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964533 | |
Número del fabricante | 113341 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de un lado, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5mm
a petición
En stock
3.607 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18.485 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.489 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.124 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.377 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.190 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | rojo | sin | azul | azul | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ángulo de punta | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 17 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |