{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964298 | |
Número del fabricante | 113341 4,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de un lado, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,1mm
a petición
En stock
2.084 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.101 piezas en stock
|
a petición
En stock
480 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.078 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.285 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |