{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964236 | |
Número del fabricante | 113341 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de un lado, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3mm
a petición
En stock
1.677 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.239 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.208 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.421 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
990 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 46 mm | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | 16 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm |