{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 12,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 23 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964588 | |
Número del fabricante | 113341 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de un lado, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,8mm
a petición
En stock
1.359 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
545 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.547 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
951 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
378 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | azul | sin |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |