{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197965110 | |
Número del fabricante | 113341 5,7 |