Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 11,3

Número de artículo: 114031 11,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,10 € / Unidad
  • de 5Unidad
    8,42 € / Unidad
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CleverDrill
    ⌀ nominal DC 11,3 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,1 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
    Longitud total L 142 mm
    ⌀ de mango Ds 11,3 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114031 11,3
    EAN / GTIN 4062406744694
    Número del fabricante 114031 11,3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    60
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    32
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Producto de sucesión para n.° 114030.
    Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra