{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 14,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 91,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 169 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 14,75 | |
EAN / GTIN | 4062406744861 | |
Número del fabricante | 114031 14,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 14,75
a petición
Reposición
0 piezas en stock
18,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
70,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 120 grados |
Tipo | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |