Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,8

Número de artículo: 114031 8,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
780 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 8,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 81 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 8,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114031 8,8
EAN / GTIN 4062406744434
Número del fabricante 114031 8,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 114030.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,8

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,8

a petición
En stock
780 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
577 piezas en stock
1,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock
2,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
556 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.412 piezas en stock
6,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
desde 1  Unidades
22,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
18,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin sin sin sin verde
⌀ nominal DC 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS E
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra