{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 9 mm | |
Longitud total L | 28 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,75 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406743444 | |
Número del fabricante | 114031 0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 0,75
a petición
En stock
277 piezas en stock
1,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 28 mm | 28 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 9 mm | 9 mm |
⌀ de mango Ds | 0,75 mm | 0,75 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7,9 mm | 7,9 mm |