{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 2,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 2,5 mm | |
Longitud total L | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 0,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742218 | |
Número del fabricante | 114031 0,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 0,2
a petición
En stock
601 piezas en stock
2,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 0,2 mm | 0,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N |
⌀ de mango Ds | 0,2 mm | 0,2 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | 0,03 mm/rev. |