{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744342 | |
Número del fabricante | 114031 7,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 7,9
a petición
En stock
326 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
360 piezas en stock
1,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
658 piezas en stock
6,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
24,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |