{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 4 | |
EAN / GTIN | 4062406743925 | |
Número del fabricante | 114031 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4
a petición
En stock
6.660 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.783 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.435 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.395 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 75 | 75 | 75 | 75 |
⌀ nominal DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |