{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 7 | |
EAN / GTIN | 4062406744243 | |
Número del fabricante | 114031 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 7
a petición
En stock
6.240 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.720 piezas en stock
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.913 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.512 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.338 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
454 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |