{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010315 | |
Número del fabricante | 114020 8,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 8,8 mm
a petición
En stock
317 piezas en stock
2,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
623 piezas en stock
1,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
625 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 | 81 |
⌀ de mango Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |