Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 6,5 mm

Número de artículo: 114020 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,97 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,64 € / Unidad
a petición
En stock
3.928 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 6,5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53,3 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 63 mm
    Longitud total L 101 mm
    ⌀ de mango Ds 6,5 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114020 6,5
    EAN / GTIN 4045197010087
    Número del fabricante 114020 6,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Medidas según DIN 338.
    Broca espiral resistente con núcleo reforzado y filo transversal pequeño para un inicio de taladrado fácil y centrado exacto del taladrado previsto. Canales de viruta laminados con precisión.:

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Tam. 14 – 20: ⌀ vástago 13 mm con 3 superficies de apriete.