{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010100 | |
Número del fabricante | 114020 6,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 6,7 mm
a petición
En stock
549 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.291 piezas en stock
1,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
914 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53 | 53 | 53 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |