{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009678 | |
Número del fabricante | 114020 2,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,4mm
a petición
En stock
419 piezas en stock
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
353 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.889 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.253 piezas en stock
1,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.733 piezas en stock
0,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ de mango Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |