{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Número del fabricante | 114020 9,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,6mm
a petición
En stock
155 piezas en stock
3,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
|
a petición
En stock
930 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
desde
1
Unidades
36,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
30,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
211 piezas en stock
4,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |