{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 13 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197010551 | |
Número del fabricante | 114020 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13mm
a petición
En stock
1.193 piezas en stock
8,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.187 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.838 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.562 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.712 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
15,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
⌀ de mango Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |