{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197010148 | |
Número del fabricante | 114020 7,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,1mm
a petición
En stock
317 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
276 piezas en stock
1,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
906 piezas en stock
|
a petición
En stock
447 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
18,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.415 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |