{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 103 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 mm | |
Longitud total L | 191 mm | |
⌀ de mango Ds | 13 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 18 | |
EAN / GTIN | 4045197010599 | |
Número del fabricante | 114020 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 18 mm
a petición
En stock
191 piezas en stock
28,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
48,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 18 | 18 |
Material de corte | HSS | HSS |
Tipo | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 103 | 103 |