{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009784 | |
Número del fabricante | 114020 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,5mm
a petición
En stock
5.852 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.101 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.427 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16.878 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.613 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
727 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |