{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115032 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024183 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS n.º 114020 como juego de recambio 1-10
a petición
En stock
90 piezas en stock
33,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
72,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
con estuche | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N |