{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197010261 | |
Número del fabricante | 114020 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8,3mm
a petición
En stock
201 piezas en stock
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
307 piezas en stock
1,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
582 piezas en stock
|
a petición
En stock
395 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
847 piezas en stock
3,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 130 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |