Broca espiral HSS-Co8 4,5 mm

Número de artículo: 114550 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,15 € / Unidad
a petición
En stock
591 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS Co 8
    Norma DIN 338
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 135 grados
    Ángulo de hélice 35 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 40,3 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
    Longitud total L 80 mm
    ⌀ de mango Ds 4,5 mm
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114550 4,5
    EAN / GTIN 4045197020949
    Número del fabricante 114550 4,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
    Con afilado forma C.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.