{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115370 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406089870 | |
Número del fabricante | 115370 1-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS Co8 n.º 114550 con caja 1-10
a petición
En stock
79 piezas en stock
257,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
225 piezas en stock
111,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
75,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
62,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
244,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |