{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021373 | |
Número del fabricante | 114550 8,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,8mm
a petición
En stock
108 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
24,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
7,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | sin | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | 26,8 mm | 67,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |