{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020659 | |
Número del fabricante | 114550 1,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 1,6 mm
a petición
En stock
593 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
411 piezas en stock
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | sin | sin |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 | 10 | 20 |