{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021526 | |
Número del fabricante | 114550 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 10,5 mm
a petición
En stock
299 piezas en stock
desde
1
Unidades
40,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
465 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
521 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | azul | sin | sin | sin |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |