{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,3 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197020925 | |
Número del fabricante | 114550 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
a petición
En stock
458 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
438 piezas en stock
desde
1
Unidades
145,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
121,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
398 piezas en stock
desde
1
Unidades
109,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
91,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
anillo de color | azul | bez | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | válcová stopka | válcová stopka |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | 24 mm | 47 mm |