{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021533 | |
Número del fabricante | 114550 10,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 10,8 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde
1
Unidades
41,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
34,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde
1
Unidades
20,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | sin | sin |
Longitud total L | 142 | 95 | 142 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |