{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021151 | |
Número del fabricante | 114550 6,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | sin | sin |
Longitud total L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
⌀ de mango Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,1 mm | 21,1 mm | 53,1 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |