{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021243 | |
Número del fabricante | 114550 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
a petición
En stock
287 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
17,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
243 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | azul | sin | sin |
Longitud total L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |