{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 168 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Número del fabricante | 116360 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,5mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
420 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
769 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
475 piezas en stock
desde
1
Unidades
40,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm | 87 mm |