{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 117,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 150 mm | |
Longitud total L | 248 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Número del fabricante | 116360 21,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 21,5 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
118,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
31,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
53,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
110,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Longitud total L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |