{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 126 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 mm | |
Longitud total L | 286 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032232 | |
Número del fabricante | 116360 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 26mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
159,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
401 piezas en stock
43,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
79,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
151,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
114,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
130,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | INOX | N | N | H | N | N |