{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 13 | |
EAN / GTIN | 4045197031839 | |
Número del fabricante | 116360 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 13 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
46,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
desde
1
Unidades
33,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
27,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
407 piezas en stock
desde
1
Unidades
24,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
20,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
desde
1
Unidades
54,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
45,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |