{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 83 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197031808 | |
Número del fabricante | 116360 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 12 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
42,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
19,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
15,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
316 piezas en stock
desde
1
Unidades
49,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
41,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 83 | 33 | 83 | 83 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |