{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 23,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 119,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 276 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Número del fabricante | 116360 23,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 23,5mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
126,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
38,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
60,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Ángulo de punta | 135 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |