{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031815 | |
Número del fabricante | 116360 12,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 12,2 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
53,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
desde
1
Unidades
49,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
41,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 182 | 151 | 151 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 | 101 | 101 |