{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 218 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 15,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031914 | |
Número del fabricante | 116360 15,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 15,25 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
76,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
54,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
19,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
37,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
89,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
327 piezas en stock
19,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 |