{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 212 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031877 | |
Número del fabricante | 116360 14,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 14,25mm |
|||
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | 0,16 mm/rev. | 0,16 mm/rev. |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |