{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 212 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 | |
Número del fabricante | 116340 14,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 14,25 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
37,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
17,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
78,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Ángulo de hélice | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 135 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 | 114 | 114 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |