{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 218 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 15,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030290 | |
Número del fabricante | 116340 15,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 15,75 mm
a petición
En stock
67 piezas en stock
33,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
57,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
19,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
25,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |