{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 125,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 mm | |
Longitud total L | 286 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030689 | |
Número del fabricante | 116340 26,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 26,5mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
77,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
48,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
185,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | INOX |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |