{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 253 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030566 | |
Número del fabricante | 116340 22,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 22,5 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
56,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
34,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
130,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
92,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
115,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tipo | N | N | INOX | N | N |
Cono Morse CM tamaño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 | 155 | 155 | 198 | 155 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 164,3 | 121,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |